Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballastschaufel mit geradem Stiel, 280 x 380 x 1400 mm, funkenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-262-923
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     262923
EAN/GTIN:
     4251456827673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballastschaufel
Ballastschippe
Pionierschaufel
ballastschaufel
Ballastschaufel mit geradem Stiel, 280 x 380 x 1400 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
Technische Daten:
  • Version: Schaufel
  • Länge außen [mm]: 1400
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Gewicht [kg]: 2,13
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1400 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Gewicht:
2,13 kg
Weitere Suchbegriffe: Funkenfreie ballastschaufel, ballastschaufel Ex-Bereich, ballastschaufel Ex-Zone, funkenfreie schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,01*
€ 372,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,21*
€ 364,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,82*
€ 347,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,83*
€ 330,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,82*
€ 294,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.