Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballastschaufel mit D-Stiel, 280 x 380 x 1150 mm, funkenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-262-922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     262922
EAN/GTIN:
     4251456827680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballastschaufel
Ballastschippe
Pionierschaufel
ballastschaufel
Ballastschaufel mit D-Stiel, 280 x 380 x 1150 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
Technische Daten:
  • Version: Schaufel
  • Länge außen [mm]: 1150
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Gewicht [kg]: 2,13
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1150 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Gewicht:
2,13 kg
Weitere Suchbegriffe: Funkenfreie ballastschaufel, ballastschaufel Ex-Bereich, ballastschaufel Ex-Zone, funkenfreie schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,20*
€ 377,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,51*
€ 369,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,68*
€ 351,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,51*
€ 335,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,53*
€ 298,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.