Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenpodest, mehrfach höhenverstellbar, Standfläche 1700 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-262-202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     262202
EAN/GTIN:
     4031405304147
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
günzburger arbeitsplattform
Maschinenpodest, mehrfach höhenverstellbar, Standfläche 1700 x 600 mm
  • stabile Konstruktion, trittsichere Oberfläche durch Siebdruckplatte
  • Füße mittels Schnellverschlüssen 2-fach klappbar, für 3 Arbeitshöhen 2.250/ 2.500/ 2.750mm
  • massive Beschläge
  • sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche (1.700 x 600mm)
  • Auf- und Abstieg über 65 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • die maximale Belastung von 300 kg erlaubt das gleichzeitige Arbeiten von 2 Personen und bietet ausreichend Kapazität für Arbeitsgeräte und -material
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Breite außen [mm]: 740
  • Gewicht [kg]: 27
  • Traglast gesamt [kg]: 300
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1710 mm
Breite Außen:
740 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, Montagetritt, Hocker, Mehrzweckleiter, Montage-Treppe, Alutritt, Trittleiter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,01*
€ 549,96*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,33*
€ 549,97*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,40*
€ 549,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,44*
€ 586,64*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,07*
€ 750,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,63*
€ 893,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,05*
€ 884,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,84*
€ 869,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,38*
€ 841,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,07*
€ 785,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 13,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.