| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-257-589 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 257589 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Flüssigkeitssauger PressOut ATEX, mit Venturi-Pumpe und Füllmengenbegrenzer - Druckluft-Sauger und -Pumpe für Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von über +55 °C
- senkt Entsorgungskosten
- minimiert Bedarf an Bindemitteln
- wartungsfrei, da keine rotierenden Teile
- saugt reine wie verunreinigte Flüssigkeiten vom Boden, aus Maschinen, Tanks etc
- pumpt Flüssigkeiten zurück oder in einen Entsorgungsbehälter
- besonders geeignet für Kühl- und Trennflüssigkeiten, Öllachen, Farben, Waschwasser, Diesel etc
- ideal kombinierbar mit Bandskimmern
- Die in den Behälter gesaugte Flüssigkeit kann pneumatisch über eine Distanz von 2-3 Metern in einen Entsorgungs-Sammeltank (z. B. IBC) gepresst werden
- Die schmale Bauform, eine Bodenfreiheit von 135 mm und ein Rad-Durchmesser von 100 mm sorgen für leichtes Manövrieren auch bei beengten Platzverhältnissen.
Technische Daten: - Anwendung: Flüssigkeitssauger
- Volumen [l]: 50
- Ex-Schutzklasse: Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C Db X, Ex II 2 G Ex h IIB T4 Gb X
- Gewicht [kg]: 35
Weitere Informationen: | | Volumen: | 50 l | Gewicht: | 35 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, explosionsgeschützte Pumpen, allessauger 50l, allessauger, Flüssigkeitssauger, Sauger, Druckluftsauger, Leckagesauger, Druckluftflüssigkeitssauger, Ex-Sauger, Abfüllpumpe |
| | |
| |