Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Vorschweißbund mit PP-Losflansch mit Stahleinlage, DN 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-256-937
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     256937
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundbuchse Rohrleitung Thermoplast
Los Flansch
Lose Flansche
Losflansch
PE-Vorschweißbund mit PP-Losflansch mit Stahleinlage, DN 50
  • Nennweite DN 50
  • Durchmesser 63 mm
  • Außendurchmesser 165 mm
  • mit gerillter Dichtfläche für Flachdichtungen
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff: PE
  • Länge außen [mm]: 165
  • Durchmesser außen [mm]: 63
  • Nennweite DN: 50
  • Gewicht [kg]: 0,4
Weitere Informationen:
Länge Außen:
165 mm
Durchmesser Außen:
63 mm
Durchmesser Innen:
50 mm
Werkstoff:
PE
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: los flansch dn50, bundbuchse rohrleitung thermoplast, Vorschweißbund Kunststoff, Flansch Kunststoff, Gewindeflansch, Vorschweißflansch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
256940
ab € 156,96*
Ähnlich
k.A.
256941
ab € 173,97*
Ähnlich
k.A.
256932
ab € 60,66*
Ähnlich
k.A.
256942
ab € 232,22*
Ähnlich
k.A.
256933
ab € 58,01*
Ähnlich
k.A.
256943
ab € 289,65*
Ähnlich
k.A.
256944
ab € 314,64*
Ähnlich
k.A.
256934
ab € 69,45*
Ähnlich
k.A.
256935
ab € 72,38*
Ähnlich
k.A.
256936
ab € 94,09*
Ähnlich
k.A.
256938
ab € 112,98*
Ähnlich
k.A.
256939
ab € 127,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.