Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Dosierbehälter
>
Artikel
Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 2000 Liter, natur-transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-256-913
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
256913
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 2000 Liter Volumen, natur-transparent
Behälter aus lebensmittelechtem, UV-stabilisiertem Polyethylen (LLD-PE)
ausgerüstet mit großzügiger Montagebrücke zur individuellen Befestigung von Pumpen, Rührwerken etc
für Flüssigkeiten mit einer Dichte von max. 1,6 g/cm³
eingeformte Gewindemuffe (3/4")
mit großer, exzentrischer Öffnung DN 380 zum einfachen Befüllen
in natur-transparent, mit Volumenskala, so dass der Füllstand jederzeit erkennbar ist
Technische Daten:
Volumen [l]: 2000
Farbe: transparent
Höhe außen [mm]: 1715
Durchmesser außen [mm]: 1310
Werkstoff: LLDPE
Zulassung: Lebensmittelechtheit
Gewicht [kg]: 55
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1715 mm
Durchmesser Außen:
1310 mm
Volumen:
2000 l
Werkstoff:
LLDPE
Materialstärke:
8 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
55 kg
... >
Handelsware
>
Tankanlagen und Behälter
>
Lagerbehälter und Dosierbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Fallwasserdosierbehälter
,
dosierbehälter
,
Lagerbehälter aus PE
,
Dosierbehälter aus PE
,
Lagerbehälter aus Kunststoff
,
Dosierbehälter aus Kunststoff
,
Lagerbehälter Polyethylen
,
Dosierbeghälter Polyethylen
,
Sicherheits-Behälter
,
Sicherheitsbehälter aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.155,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,45*
€ 1.374,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,34*
€ 1.324,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,32*
€ 1.274,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,24*
€ 1.192,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lager- und Dosierbehälter aus PE, 250 Liter, rechteckig, natur-transparent
k.A.
256917
€ 375,88*
Ähnlich
Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 1100 Liter, natur-transparent
k.A.
256910
€ 710,71*
Ähnlich
Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 1400 Liter, natur-transparent
k.A.
256911
€ 819,00*
Ähnlich
Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 1700 Liter, natur-transparent
k.A.
256912
€ 1.031,20*
Ähnlich
Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 2050 Liter, natur-transparent
k.A.
257229
€ 1.103,91*
Ähnlich
Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 2400 Liter, natur-transparent
k.A.
256914
€ 1.321,62*
Ähnlich
Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 2500 Liter, natur-transparent
k.A.
256915
€ 1.430,74*
Ähnlich
Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 3000 Liter, natur-transparent
k.A.
256916
€ 1.859,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.