Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind Cabo-Plus auf Füßen, 3 Abteile, B 1200, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-256-242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     256242
EAN/GTIN:
     4053597503207
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind Cabo-Plus auf Füßen, 3 Abteile, B 1200, T 500, H 1850 mm, grau
  • Sicherheit serienmäßig - erhöhte Einbruchssicherheit durch extrem verwindungssteife Türen und Spezialprofil im Korpus - für hohe Stabilität und einfache, komfortable Entnahme der Kleidung
  • stabile und langlebige Stahlkonstruktion. Hergestellt aus I a Qualitätsfeinblech der Güte DC01/DIN EN 10130/10131
  • Türen mit Türanschlagdämpfer, rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Belüftungs-Lochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung. Komfortabler Türanschlagsdämpfer für angenehmes Schließverhalten, inkl. Sicherheitsdrehriegel
  • das intelligente Belüftungskonzept sorgt für effektive Belüftung und Trocknung der Kleidung, optimale Luftzirkulation durch definierte Lüftungsfreiräume vor und hinter dem Hutboden
  • leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbare Abteilböden, Abteilbreiten 300 oder 400 mm
  • Korpus Lichtgrau (RAL 7035), Türen wahlweise lieferbar in lichtgrau (RAL 7035, schwarzgrau (RAL 7021) oder Enzianblau (RAL 5010). Weitere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar. Hochwertige Einbrennbeschichtung mit widerstandsfähigen und umweltfreundlichen Pulver-, Tauch- und Wasserlacksystemen
  • optimaler Korrosionsschutz durch Füße aus Kunststoff (wenn Füße im Lieferumfang enthalten). Inklusive einer Schutzhülle, die bei Einsatz der serienmäßigen Höhenverstellung die Verstellschraube abdeckt
  • ergonomischer Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss (6 mm Bügelstärke) mit Tür-Schutz (dreht im geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen). Bei Fächerschränken Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Optional weitere Schließsysteme lieferbar, siehe auch Zubehör
  • schmale Korpus-Seiten für homogene Optik in Reihenaufstellung (= keine breiten Stege an den Schrankstößen). Korpus innen mit seitlichem Spezialprofil für hohe Stabilität, einfache Entnahme der Kleidung und zur Vermeidung „toter Ecken“.
  • inkl. 150 mm hohen Füßen
  • Füße aus Kunststoff, inkl. serienmäßiger Höhenverstellung (Verstellschraube)
Technische Daten:
  • Ausstattung: 1 Ablageboden, 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken je Abteil, Lichte Durchlassmaße pro Tür: 1600 x 245/345 (Fach/Abteilbreite 300/400) x 465 mm (HxBxT)
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1850
  • Version: auf Füßen stehend
  • Türversion: Flügeltür
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: grau
  • RAL-Code 2: 7035
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: lackiert
  • Typ: 1200-3
  • Abteilbreite außen (mm): 400
  • Türöffnungswinkel (°): 110
  • Gewicht [kg]: 77,89
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1850 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
77,89 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,31*
€ 619,30*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,08*
€ 704,08*
Frei Haus
ab € 775,40*
€ 881,43*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 881,35*
€ 997,09*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,08*
€ 837,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,11*
€ 828,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,96*
€ 810,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,88*
€ 782,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,08*
€ 729,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
278060
ab € 112,34*
Zubehör
k.A.
285897
ab € 98,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.