Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Entsorgungsbehälter
>
Sicherheits-Sammelbehälter
>
Artikel
Sicherheits-Sammelbehälter 20 Liter Volumen, aus Stahl, rot, mit Deckeldämpfung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-256-101
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
256101
EAN/GTIN:
4055661021792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Sicherheits-Sammelbehälter 20 l, Stahl, rot, mit Deckeldämpfung
sicheres Sammeln von Putzlappen und sonstigen Abfällen, Schutz vor entstehenden Bränden durch selbstschließenden Deckel, zusätzliche Sicherheit durch Bodenbelüftung - so wird einer Überhitzung und Selbstentzündung vorgebeugt
Schutz vor austretenden Restflüssigkeiten durch dicht verschweißten Behälter
sicheres Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche
großer, ergonomisch geformter Handgriff an der Behälterrückseite zum einfachen Entleeren des Behälters
FM-zertifiziert
Technische Daten:
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: pulverbeschichtet
Farbe: rot
Sekundärfarbe: rot
Zulassung / Zertifikat: FM (6920)
Volumen [l]: 20
Maße außen L x B x H [mm]: 382 x 385 x 429
Tiefe außen [mm]: 385
Gewicht [kg]: 5,6
Weitere Informationen:
Länge Außen:
382 mm
Breite Außen:
385 mm
Tiefe Außen:
385 mm
Höhe Außen:
429 mm
Länge Innen:
355 mm
Breite Innen:
236 mm
Höhe Innen:
326 mm
Volumen:
20 l
Traglast gesamt:
20 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
0.8 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
5,6 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Wertstofftrennung und Abfallsammlung
>
Abfallbehälter flammverlöschend
Weitere Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter Putzlappen
,
Sammelbehälter
,
Sicherheits-Entsorgungsbehälter
,
Sicherheits-Sammelbehälter
,
Allzweck-Sicherheitsbehälter
,
Sicherheits-Behälter
,
Sicherheitsbehälter
,
Sicherheitsgefäß
,
Sicherheitskanne
,
entsorgungsbehälter stahl
,
entsorgungsbehälter putzlappen
,
Putzlappeneimer
,
Oily waste bin
,
Oily waste can
,
Putzlappenbehälter
,
FM
,
Öllappensammler
,
Sammelbehälter feuerfest
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 114,38*
€ 144,59*
Lager 4012
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 116,26*
€ 145,22*
Lager 6C8MS
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,24*
€ 149,44*
Lager 4445
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 121,77*
€ 151,02*
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,37*
€ 152,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsack aus Polyethylen (PE), 24 Liter, 60 µ, 500 Stück, blau
k.A.
243873
€ 0,19434*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.