Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsdom für Lagertanks LT-SE mit Flammpunkt über 55°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-254-520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagertank
Sicherheitstank
stahlblech lagertank
lagertank
Reinigungsdom für Lagertanks Typ LT-SE mit Flammpunkt über 55 °C
  • 500 mm Durchmesser
  • glatter Domdeckel, der mit dem Domflansch verschraubt ist
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 600 x 500
  • Durchmesser außen [mm]: 600
  • Gewicht [kg]: 60
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
500 mm
Durchmesser Außen:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Dom zur Reinigung, Rietberg, Seppeler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,03*
€ 772,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,59*
€ 765,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,07*
€ 753,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,02*
€ 723,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,25*
€ 657,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
254526
ab € 1.055,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.