Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Tankanlage Typ Caddy für Harnstofflösung AUS 32, 55 Liter, mit Handpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-252-250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
AdBlue-Trolley
Trolley für Harnstofflösung AUS 32
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Mobile Tankanlage Typ Caddy für Harnstofflösung AUS 32, 55 Liter Volumen, mit Handpumpe
  • zur komfortablen und sicheren Betankung von Betriebsfahrzeugen und Arbeitsmaschinen
  • kompaktes Design und ergonomische Griffe sorgen für ein einfaches Handling
  • robuste Räder ermöglichen den Einsatz auch in schwer zugänglichem Gelände
  • Behälter aus korrosionsfreiem Kunststoff (PE)
  • mit Handpumpe aus Edelstahl, manuellem Zapfventil und 3 m EPDM-Schlauch
  • Die Harnstofflösung ist kein Gefahrstoff, daher ist für den Transport keine UN-Zulassung erforderlich.
Technische Daten:
  • Anwendung: Harnstofflösung
  • Tatsächliches Volumen [l]: 55
  • Volumen [l]: 55
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Länge außen [mm]: 360
  • Breite außen [mm]: 460
  • Tiefe außen [mm]: 360
  • Höhe außen [mm]: 900
  • Farbe: blau
  • Förderhöhe max. [mWS]: 3
  • Gewicht [kg]: 8
  • Bestückung: Handpumpe
Weitere Informationen:
Länge Außen:
360 mm
Breite Außen:
460 mm
Tiefe Außen:
360 mm
Höhe Außen:
900 mm
Volumen:
55 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, diesel tankstelle, AdBlue Tank, AdBlue-Tank, AdBlue Trolley, Mobiler Harnstoff-Tank, Harnstofftank, Tank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,87*
€ 825,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,34*
€ 819,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,47*
€ 795,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,69*
€ 764,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,04*
€ 708,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306191
ab € 39,33*
Zubehör
k.A.
306192
ab € 84,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.