Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller zur Kennzeichnung von Verbotszonen, Fußgänger, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-252-148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller fußgänger
warn aufsteller
Warnaufsteller rot, Kunststoff, zur Kennzeichnung von Verbotszonen, Fußgänger
  • innen und außen verwendbar,Warnsymbole beidseitig
  • robust und standfest
  • internationale Symbole, gut sichtbar, mit großen auffälligen Symbolen
  • kein ungewolltes Zusammenklappen (sind im geöffneten Zustand arretiert)
  • zusammengeklappt mit Clip verschließbar
  • inkl. seitlicher Aufnahmen für Kunststoffketten
  • lieferbar mit individuellen Symbolen oder Texten ab 10 Stück
Technische Daten:
  • Version: Warnaufsteller
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: rot
  • Breite außen [mm]: 275
  • Tiefe außen [mm]: 270
  • Höhe außen [mm]: 610
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Gewicht [kg]: 0,9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
275 mm
Tiefe Außen:
270 mm
Höhe Außen:
610 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Warnschild Reinigungswagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
252147
ab € 40,92*
Ähnlich
k.A.
252149
ab € 41,22*
Ähnlich
k.A.
252146
ab € 41,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.