Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Vitrinenschrank Inox, B 1000, T 500, H 1950 mm, mit 4 Einlegeböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-251-585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251585
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vitrinen-Schrank
Vitrinenschrank
vitrinen schrank
Edelstahl-Vitrinenschrank Inox, mit 4 Einlegeböden, B 1000, T 500, H 1950 mm
  • Vielseitig verwendbar, z.B. auch in Medizin oder Chemie
  • langfristiger Schutz vor Korrosion
  • für Feucht- und Nassräume geeignet
  • reinigungsfreundlich und hygienisch
  • Edelstahl V2A-4301, 1 mm stark, einseitig gebürstet
  • säure- und feuchtigkeitsbeständig
  • chemisch resistent, antimagnetisch
  • Andere Materialarten und Oberflächen auf Anfrage
  • Flügeltüren mit Zylinderschloss
  • Fachböden im Raster von ca. 20 mm höhenverstellbar
  • Scheiben aus Acrylglas
Technische Daten:
  • Ausstattung: 4 Fachböden
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1950
  • Version: auf Sockel stehend
  • Türversion: Flügeltür mit Glaseinsatz
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 70
  • Typ: 1000-4
  • Gewicht [kg]: 87
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
87 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.401,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.589,02*
€ 1.890,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.571,52*
€ 1.870,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.498,34*
€ 1.783,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.451,21*
€ 1.726,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.401,78*
€ 1.668,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
251584
ab € 1.186,23*
Ähnlich
k.A.
251586
ab € 1.528,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.