Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Hobbock
>
Artikel
UN-Hobbock aus Polypropylen (PP), 30 Liter Volumen, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-251-255
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
251255
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hobbock
hobbock
UN-Hobbock aus PP, 30 L, weiß, mit 2 Tragegriffen
mit UN-Zulassung
mit ergonomisch geformten Muschelgriffen
lebensmittelrechtlich zugelassen
aus widerstandsfähigem Polypropylen
mit leicht zu öffnendem Schnappdeckel
Technische Daten:
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß
Antistatik/ESD: nein
Zulassung: UN
Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 1H2/Y45/S/
Höhe außen [mm]: 397
Durchmesser außen [mm]: 379
Volumen [l]: 30
Gewicht [kg]: 0,23
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
397 mm
Durchmesser Außen:
379 mm
Volumen:
30 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,23 kg
... >
Handelsware
>
Tankanlagen und Behälter
>
Transportbehälter für Gefahrgut
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Hobbock
,
Hobbock aus Kunststoff
,
Hobbock aus Polyethylen
,
Transportbehälter
,
Aufbewahrungsbehälter
,
Kunststoffbehälter
,
Sammelbehälter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
UN-Hobbock aus Polypropylen (PP), 30 Liter Volumen, schwarz, leitfähig
k.A.
251298
€ 86,88*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.