Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten zum Aufdübeln, Ø 76 mm, mit 2 Kettenösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248374
EAN/GTIN:
     4055381101033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten, mit zwei Ösen, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, zum Aufdübeln Ø 76 mm
  • Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen
  • mit angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln (160 x 140 x 10 mm)
  • feuerverzinkt und lackiert, weiß / rot
  • Höhe 1000 mm
  • zwei Kettenösen
  • mit Aluminiumkappe
Technische Daten:
  • Version: Absperrpfosten
  • Ausstattung: 2 Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot / weiß
  • Durchmesser außen [mm]: 76
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Materialstärke [mm]: 2.5
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 7,5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/lackiert
Materialstärke:
2.5 mm
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
7,5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,61*
€ 111,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,11*
€ 112,32*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,69*
€ 116,80*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 96,10*
€ 121,65*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.17.947
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.