Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten zum Aufdübeln, Ø 76 mm, ohne Kettenösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248372
EAN/GTIN:
     4055381100883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, zum Aufdübeln, Ø 76 mm, ohne Kettenöse
  • Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen
  • mit angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln (160 x 140 x 10 mm)
  • feuerverzinkt und lackiert, weiß / rot
  • Höhe 1000 mm
  • ohne Kettenöse
  • mit Aluminiumkappe
Technische Daten:
  • Version: Absperrpfosten
  • Ausstattung: ohne Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot / weiß
  • Durchmesser außen [mm]: 76
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Materialstärke [mm]: 2.5
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 7,5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/lackiert
Materialstärke:
2.5 mm
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
7,5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,00*
€ 103,98*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,05*
€ 106,49*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 87,25*
€ 111,43*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
236890
ab € 86,68*
Ähnlich
Moravia
102.12.682
ab € 91,75*
Ähnlich
Moravia
100.12.839
ab € 70,69*
Ähnlich
Moravia
102.10.420
ab € 95,94*
Ähnlich
Moravia
102.10.515
ab € 99,19*
Ähnlich
Moravia
100.10.083
ab € 73,71*
Ähnlich
Moravia
101.11.164
ab € 84,05*
Ähnlich
Moravia
101.12.118
ab € 87,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.