Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel R 7.3 nachgebend, zur Innenaufstellung, 750 x 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248331
EAN/GTIN:
     4055381443607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
moravia gmbh rammschutz-bügel
rammschutz bügel
Nachgebender Rammschutzbügel R 7.3 Innenaufstellung, 750 x 390 mm, kunststoffbeschichtet
  • Nachgebender flexibler Schutzbügel (bis zu 10°) aus hochwertigem Stahl
  • inkl. UV-beständigem Federelement aus PU
  • Minimiert Anfahr- und Reparaturschäden, der Boden wird bei Aufprall weniger belastet
  • 3 mm Wandstärke, Ø 76 mm, Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm
  • Maximale Neigung: 55 mm bei Höhe 390 mm, 95 mm bei Höhe 640 mm, 190 mm bei Höhe 1240 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Rammschutz-Bügel
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Höhe außen [mm]: 390
  • Breite außen [mm]: 750
  • Durchmesser außen [mm]: 76
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Gewicht [kg]: 10
  • RAL-Code: 1023
  • RAL-Code 2: 9005
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Höhe Außen:
390 mm
Durchmesser Außen:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: rammschutz-bügel innenbereich, Rammschutz, Sicherheitspfosten, Sperrbügel, Sperrpfosten, Stahlschutzbügel, Stahlschutzpfosten, Anfahrschutz, nachgebender Anfahrschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,14*
€ 162,77*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,37*
€ 163,35*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,22*
€ 179,55*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 152,63*
€ 198,24*
€ 4,95*
ab € 232,79*
€ 282,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,49*
Zubehör
Moravia
109.20.858
ab € 82,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.