Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Statik-Matte SE 9.12, Naturgummi, schwarz, 90 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-247-774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247774
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
ESD Matte
Anti-Statik-Matte SE 9.12, Naturgummi, schwarz, 90 x 120 cm
  • aus ableitfähigem Naturgummi
  • hoher Stehkomfort
  • für mittlere Beanspruchung an Steh-Arbeitsplätzen
  • Noppenoberfläche für sicheres Stehen und Entlastung bei Ermüdungserscheinungen
  • Die Matte saugt sich am Boden fest und kann somit nicht verrutschen
  • für trockene Arbeitsbereiche
  • erfüllt IEC 61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 10⁶ - 10⁹ Ohm, Rp 10⁶ - 10⁹ Ohm
  • elektrostatische Aufladung (Geh-Test) erfüllt ISO 6356 und EN 1815
  • Rutschhemmung R9 nach DIN 51130 und BGR 181
  • abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten, um Stolpern zu verhindern
Technische Daten:
  • Version: Matte
  • Breite außen [mm]: 900
  • Tiefe außen [mm]: 1200
  • Werkstoff: Naturgummi
  • Farbe: schwarz
  • Materialstärke [mm]: 13
  • Gewicht [kg]: 11,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
13 mm
Werkstoff:
Naturgummi
Materialstärke:
13 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
11,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, antistatik matte boden, anti statik matte, antistatikmatten schwarz, Anti Statik Matten, Anti Ermüdungsmatten, Anti Rutsch Matten, Arbeitsplatzmatten, Sicherheitsmatten, Skystep ESD 457, Notrax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
247773
ab € 56,23*
Ähnlich
k.A.
247775
ab € 139,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.