Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Statik-Matte SE 6.9, Naturgummi, schwarz, 60 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-247-773
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     247773
EAN/GTIN:
     662641852181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Statik-Matte SE 6.9, Naturgummi, schwarz, 60 x 90 cm
  • aus ableitfähigem Naturgummi
  • hoher Stehkomfort
  • für mittlere Beanspruchung an Steh-Arbeitsplätzen
  • Noppenoberfläche für sicheres Stehen und Entlastung bei Ermüdungserscheinungen
  • Die Matte saugt sich am Boden fest und kann somit nicht verrutschen
  • für trockene Arbeitsbereiche
  • erfüllt IEC 61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 10⁶ - 10⁹ Ohm, Rp 10⁶ - 10⁹ Ohm
  • elektrostatische Aufladung (Geh-Test) erfüllt ISO 6356 und EN 1815
  • Rutschhemmung R9 nach DIN 51130 und BGR 181
  • abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten, um Stolpern zu verhindern
Technische Daten:
  • Version: Matte
  • Breite außen [mm]: 600
  • Tiefe außen [mm]: 900
  • Werkstoff: Naturgummi
  • Farbe: schwarz
  • Materialstärke [mm]: 13
  • Gewicht [kg]: 5,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
900 mm
Höhe Außen:
13 mm
Werkstoff:
Naturgummi
Materialstärke:
13 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5,5 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,71*
€ 54,41*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,39*
€ 61,91*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 50,83*
€ 65,81*
17 Tage
11
Frei Haus
ab € 51,30*
€ 66,03*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,96*
€ 71,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.