Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbox aus Kunststoff (PE), grau, abschließbar, 75 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-247-511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247511
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Universalbox aus Kunststoff (PE), grau, abschließbar, 75 Liter Volumen
  • vielfältig nutzbar für Lagerung und Transport
  • robust und stabil
  • lebensmittelecht
  • aus hochwertigem Polyethylen (PE)
  • strahlwasserdicht nach IP X5
  • beständig gegen viele Säuren und Laugen
  • komfortable seitliche Transportgriffe
  • abschließbar, 2 Schlüssel inkl
  • 5-fach aufeinander stapelbar für platzsparende Lagerung
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 75
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: grau
  • Breite außen [mm]: 600
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 550
  • Breite innen [mm]: 510
  • Tiefe innen [mm]: 335
  • Höhe innen [mm]: 425
  • Traglast gesamt [kg]: 110
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Zertifikat
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
550 mm
Breite Innen:
510 mm
Tiefe Innen:
335 mm
Höhe Innen:
425 mm
Volumen:
75 l
Traglast gesamt:
110 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrengutbehälter, Gefahrengutmehrweg-Behälter, Gefahrgut-Behälter, Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrgutmehrweg-Behälter, gefahrgutbehälter 75 liter, allzweck box, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungsbox, Lagerbox, Transportbox, Universalbox, Unversalbehälter, Kunststoffbox, Lagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,33*
€ 196,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
247510
ab € 118,27*
Ähnlich
k.A.
247512
ab € 220,95*
Ähnlich
k.A.
247514
ab € 339,50*
Ähnlich
Viso
KOFPRO 1041
ab € 307,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.