Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus Polyethylen (PE), 30 Liter, 20 µ, 2000 Stück, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
PE-Abfallsack transparent, 2000 Stück
  • für jeden Anwendungsfall der richtige Sack
  • aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Volumen [l]: 30
  • Materialstärke [mm]: 0.02
  • Verpackungseinheit (VE): 2000 Stück
  • Inhaltsmenge: 2000
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Volumen:
30 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.02 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 30l transparent, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Abfallsack, Müllsack, Müllsäcke, Abfallsäcke, Plastiksack, PE-Sack, Mülltüte, Entsorgungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,02712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,33*
€ 87,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,23*
€ 84,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,01*
€ 82,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,71*
€ 79,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,23*
€ 64,53
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165475
ab € 80,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.