Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzmittelschrank Cabo, Breite 610 mm, 4 Böden und Stange, mit Füßen, grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243764
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
putzmittelschrank 50cm tief
putzmittel schrank
Putzmittelschrank Cabo 4 Einlegeb., Schiebehaken, B 610, T 500, H 1850 mm, Füße, grau/blau
  • Korpus lackiert grau, Türen in lackiert blau oder grau
  • Unterbau wahlweise mit Füßen oder Sockel
  • Türen inkl. Belüftungsschlitze
  • leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteilboden
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss als praktische Basisausstattung, Zylinderschloss pro Tür optional lieferbar
  • Türanschlagsdämpfe serienmässig
  • links 4 gekürzte Fächer, Trennwand, rechts Kleiderstange mit 6 Schiebehaken
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 610
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1850
  • Version: auf Füßen stehend
  • Türversion: Flügeltür
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: blau
  • RAL-Code 2: 5010
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Typ: RS610-4
  • Gewicht [kg]: 42,48
Weitere Informationen:
Breite Außen:
610 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1850 mm
Tiefe Innen:
465 mm
Höhe Innen:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
42,48 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumpflegeschrank, Putzschrank, Materialschrank, Edelstahlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,61*
€ 519,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,43*
€ 508,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,11*
€ 491,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,98*
€ 468,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,46*
€ 430,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
244213
ab € 11,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.