Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind Cabo, Breite 900 mm, 6 Abteile, mit Füßen, Türen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-760
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     243760
EAN/GTIN:
     4025314676037
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Doppelstöckiger Kleiderspind Cabo, 6 Schrankabteile, B 900, T 500, H 1850 mm, Füße, Türen blau
  • Korpus und Türen in lichtgrau (RAL 7035) oder Türen in enzianblau (RAL 5010)
  • Türen inkl. Belüftungsschlitze
  • Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteilboden
  • Standardausstattung Garderobenschrank: Hutboden und Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken je Abteil. Türen rechts angeschlagen
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss als praktische Basisausstattung, Zylinderschloss pro Tür optional lieferbar
  • Türanschlagsdämpfer serienmässig
  • doppelstöckiger Garderobenschrank, 2 Abteile übereinander
  • Schrankabteile 300 mm breit
  • inkl. eingestanztem Etikettenrahmen
Technische Daten:
  • Ausstattung: Kleiderstange mit 3 Haken pro Fach
  • Breite außen [mm]: 900
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1850
  • Version: auf Füßen stehend
  • Türversion: Doppelstock-Türen
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: blau
  • RAL-Code 2: 5010
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Typ: D900-3
  • Gewicht [kg]: 57,12
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1850 mm
Tiefe Innen:
465 mm
Höhe Innen:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
57,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, fächerschrank c+p, garderobenschrank, Schließfach-Schrank, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Doppelstockschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,63*
€ 521,94*
38 Tage
1
Frei Haus
ab € 461,93*
€ 559,10*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,32*
€ 562,91*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,98*
€ 574,16*
Frei Haus
ab € 532,29*
€ 625,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,91*
€ 669,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,88*
€ 655,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,56*
€ 627,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,04*
€ 595,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,32*
€ 568,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 31,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,30*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,24*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,54*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 42,69*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 13,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,07*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.