Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind Cabo, Breite 610 mm, 4 Abteile, mit Sockel, Türen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-739
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     243739
EAN/GTIN:
     4025314680294
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Doppelstöckiger Kleiderspind Cabo, 4 Schrankabteile, B 610, T 500, H 1800 mm, mit Sockel, grau
  • Korpus und Türen in lichtgrau (RAL 7035) oder Türen in enzianblau (RAL 5010)
  • Türen inkl. Belüftungsschlitze
  • Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteilboden
  • Standardausstattung Garderobenschrank: Hutboden und Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken je Abteil. Türen rechts angeschlagen
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss als praktische Basisausstattung, Zylinderschloss pro Tür optional lieferbar
  • Türanschlagsdämpfer serienmässig
  • doppelstöckiger Garderobenschrank, 2 Abteile übereinander
  • Schrankabteile 300 mm breit
  • inkl. eingestanztem Etikettenrahmen
Technische Daten:
  • Ausstattung: Kleiderstange mit 3 Haken pro Fach
  • Breite außen [mm]: 610
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1800
  • Version: auf Sockel stehend
  • Türversion: Doppelstock-Türen
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: grau
  • RAL-Code 2: 7035
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Typ: D610-2
  • Gewicht [kg]: 42,98
Weitere Informationen:
Breite Außen:
610 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1800 mm
Tiefe Innen:
465 mm
Höhe Innen:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
42,98 kg
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, fächerschrank c+p, garderobenschrank, Schließfach-Schrank, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Doppelstockschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,52*
€ 398,55*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,72*
€ 409,32*
38 Tage
1
Frei Haus
ab € 368,62*
€ 441,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,86*
€ 458,78*
Frei Haus
ab € 393,31*
€ 466,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,55*
€ 474,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,17*
€ 470,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,22*
€ 444,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,36*
€ 425,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,52*
€ 398,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 31,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10001
ab € 164,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10001
ab € 213,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10064
ab € 213,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10001
ab € 279,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10060
ab € 279,88*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,42*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,47*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 42,85*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 4,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.