Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeadapter für Lösemittelpumpe Mini, aus PTFE, von Gewinde GL45 auf S40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-242-995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     242995
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Gewindeadapter
GL-Gewindeadapter
Gewinde Ausgleich Adapter
Gewindeadapter PP
Adapter für Lösemittelpumpe Mini, aus PTFE, von Gewinde GL45 auf S40
  • Adapter für Lösemittelpumpe Mini
  • von GL45 auf S40
Technische Daten:
  • Farbe: weiß
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gewicht [kg]: 0,023
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,023 kg
Weitere Suchbegriffe: Gewindeadapter PTFE, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, gl gewindeadapter, Expumpen, Faßpumpen-Set, Chemiepumpe, Chemikalienpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
242997
ab € 32,35*
Ähnlich
k.A.
242996
ab € 32,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.