Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler aus Polyethylen (PE), Fußpedal an Breitseite, 50 Liter, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-242-397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     242397
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler aus Polyethylen (PE), mit Fußpedal an der Breitseite, 50 Liter Volumen, beige
  • Ansprechendes Design trifft robuste Konstruktion
  • gefertigt aus hochwertigem Kunststoff
  • großes, bequem zu betätigendes Fußpedal
  • integrierter Dämpfermechanismus für angenehm leises Schließen des Deckels
  • serienmäßig mit Klemmvorrichtung und Halteband für den Abfallsack
  • innenliegende Deckelscharniere verhindern Schäden an Wänden, Türen u.s.w
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Volumen [l]: 50
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: beige
  • Brandschutz: Kein
  • Eigenschaften: Stationär
  • Länge außen [mm]: 456
  • Breite außen [mm]: 480
  • Höhe außen [mm]: 724
  • Geeignet für: Wertstoffsammler
  • Gewicht [kg]: 3,855
Weitere Informationen:
Länge Außen:
456 mm
Breite Außen:
480 mm
Höhe Außen:
724 mm
Volumen:
50 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
beige
Gewicht:
3,855 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243868
ab € 103,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.