Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerer Ketten-Warnständer, schwarz/gelb, Bodenwanne mit Tragegriff, H 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-236-896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     236896
EAN/GTIN:
     4055381219011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
stahlrohr kettenständer
Schwerer Ketten-Warnständer, schwarz/gelb Wanne mit Tragegriff, 1000 mm hoch
  • für ständige und zeitweilige Absperrungen
  • robust, langlebig und standfest
  • Maße: 60 mm Ø, 1000 mm hoch
  • Stahlpfosten kunststoffbeschichtet, verschraubbar
  • mit Bodenwanne mit Griff, kann vor Ort mit Sand, Kies etc. befüllt werden
  • Bodenwanne aus 2 mm starkem Stahlblech (300 x 300 x 100 mm)
  • mit 2 Kettenösen
  • Farbe: gelb / schwarz
Technische Daten:
  • Version: Kettenständer
  • Ausstattung: 2 Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Durchmesser außen [mm]: 60
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 6,8
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
6,8 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer gelb/schwarz, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Kettenkopfpfosten, Poller, Absperrung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,72*
€ 99,66*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,47*
€ 111,54*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 74,72*
Ähnlich
Moravia
170.18.374
ab € 53,45*
Ähnlich
Moravia
170.22.822
ab € 72,06*
Ähnlich
k.A.
180252
ab € 78,04*
Ähnlich
k.A.
236898
ab € 74,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.