Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten zum Einbetonieren, Ø 60 mm, mit 2 Kettenösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-236-887
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     236887
EAN/GTIN:
     4055381217499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten, m. 2 Ösen, feuerverzinkt u. rot-weiß lackiert, zum Einbetonieren m. Erdankerstab.
  • Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen
  • zum Einbetonieren
  • feuerverzinkt und lackiert, weiß / rot
  • insgesamt 1330 mm hoch, davon 330 mm Unterflur
  • mit 2 Kettenösen
Technische Daten:
  • Version: Absperrpfosten
  • Ausstattung: 2 Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot / weiß
  • Durchmesser außen [mm]: 60
  • Höhe außen [mm]: 1330
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 4,5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1330 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/lackiert
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
4,5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,93*
€ 71,25*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,74*
€ 79,27*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,71*
€ 118,92*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
248376
ab € 81,51*
Ähnlich
k.A.
248377
ab € 90,96*
Ähnlich
k.A.
248369
ab € 58,69*
Ähnlich
Moravia
100.13.027
ab € 49,25*
Ähnlich
Moravia
101.11.727
ab € 66,56*
Ähnlich
Moravia
100.10.016
ab € 45,23*
Ähnlich
Moravia
101.12.498
ab € 64,42*
Ähnlich
Moravia
102.12.561
ab € 76,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.