Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild "Rettungsweg links aufwärts", ISO, Alu, 400 x 200 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-219-208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     219208
EAN/GTIN:
     4061466026290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungsschild "Rettungsweg links aufwärts", ISO 7010, Aluminium, LN, 400 x 200 mm, VE = 5 Stück
  • Rettungszeichen weisen auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungswege hin, die für die Rettung von Personen wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Rettungsschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
  • Version: Rettungsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Werkstoff: Aluminium
  • Maße B x H [mm]: 400 x 200
  • Materialstärke [mm]: 0.5
  • Typ: Rettungsweg links aufwärts
  • Piktogramm-Nummer: E001
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links Treppe aufwärts, Rettungsweg links aufwärts, alle fluchtwegschilder notausgang 400 x200, rettungsweg links treppe aufwärts, rettungsweg links aufwärts alu, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Rettungsweg Schild, Fluchtweg, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,84*
€ 66,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,35*
€ 65,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,13*
€ 62,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,56*
€ 60,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,25*
€ 57,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,66*
€ 49,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
219207
ab € 58,77*
Ähnlich
k.A.
219205
ab € 35,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.