Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild "Rettungsweg links abwärts", ISO, Folie, 300 x 150 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-219-203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     219203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungsschild "Rettungsweg links abwärts", ISO 7010, Folie, LN, SK, 300 x 150 mm, VE = 10 Stück
  • Rettungszeichen weisen auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungswege hin, die für die Rettung von Personen wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Rettungsschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN) und selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Rettungsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 300 x 150
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Rettungsweg links abwärts
  • Piktogramm-Nummer: E001
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links Treppe abwärts, Rettungsweg links abwärts, alle fluchtwegschilder 300x150 folie, rettungsweg links treppe abwärts, rettungsweg links abwärts folie, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Rettungsweg Schild, Fluchtweg, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,68*
€ 57,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,64*
€ 56,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,32*
€ 53,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,84*
€ 52,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,82*
€ 49,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,39*
€ 42,11
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
219202
ab € 41,53*
Ähnlich
k.A.
219204
ab € 54,40*
Ähnlich
Marahrens
AN100.00.312
ab € 4,566*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.