Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild "Geräte Brandbekämpfung", ISO, Aluminium, 200 x 200 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-219-160
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     219160
EAN/GTIN:
     4061466027983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandbekämpfung F004 Brandschutzzei...
Brandschutzschild ISO 7010 Mittel u...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Mittel ...
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfu...
Fahnenschild "Geräte Brandbekämpfung", ISO 7010, Aluminium, LN, 200 x 200 mm, VE = 5 Stück
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Werkstoff: Aluminium
  • Maße B x H [mm]: 200 x 200
  • Materialstärke [mm]: 0.5
  • Typ: Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
  • Piktogramm-Nummer: F004
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,056
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,056 kg
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschilder Praxisbewährt, Brandschutzzeichen Praxisbewährt, praxisbewährte Brandschutzschilder, brandschutzschild iso 7010 mittel und geräte zur brandbekämpfung, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Feuerlöscher Schild, Fluchtweg, Fluchtwegkennzeichnung, Brandbekämpfung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,54*
€ 73,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,83*
€ 72,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,89*
€ 68,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,08*
€ 66,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,18*
€ 64,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,29*
€ 55,09
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
219159
ab € 37,99*
Ähnlich
Marahrens
290245
ab € 39,34*
Ähnlich
Marahrens
290246
ab € 48,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.