Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild "Notausgang", ISO, Aluminium, 300 x 150 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-219-140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     219140
EAN/GTIN:
     4061466026207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungs-Zusatzschild Notausgang
rettungs-zusatzschild notausgang al...
rettungs-zusatzschild notausgang
Rettungsschild "Notausgang", ISO 7010, Aluminium, langnachleuchtend, 300 x 150 mm, VE = 10 Stück
  • Rettungszeichen weisen auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungswege hin, die für die Rettung von Personen wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Rettungsschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
  • Version: Rettungsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Aluminium
  • Maße B x H [mm]: 300 x 150
  • Materialstärke [mm]: 0.5
  • Typ: Notausgang abwärts
  • Piktogramm-Nummer: E001
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder notausgang, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Notausgang Schild, Fluchtweg, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungsschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,62*
€ 85,44*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,12*
€ 86,09*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,09*
€ 102,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,26*
€ 100,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,24*
€ 96,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,97*
€ 91,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,12*
€ 78,68
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
219141
ab € 45,81*
Ähnlich
k.A.
219138
ab € 40,70*
Ähnlich
k.A.
219139
ab € 59,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.