Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild "Rettungsweg links", ISO, Folie, 400 x 200 mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-219-136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     219136
EAN/GTIN:
     4061466057454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
alle fluchtwegschilder notausgang 4...
Rettungsschild "Rettungsweg links", ISO 7010, Folie, LN, SK, 400 x 200 mm, VE = 10 Stück
  • Rettungszeichen weisen auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungswege hin, die für die Rettung von Personen wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Rettungsschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN) und selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Rettungsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 400 x 200
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Rettungsweg links
  • Piktogramm-Nummer: E001
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,034
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,034 kg
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links, rettungsweg links 400x200, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitskennzeichen, Fluchtweg Schild, Rettungsweg Schild, Fluchtweg, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungsschild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,386*
€ 6,066*
6 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 6,46*
Lager 420
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,948*
€ 8,118*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,118*
€ 9,66042
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,668*
€ 9,12492
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,388*
€ 8,79172
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,948*
€ 7,07812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
219114
ab € 27,53*
Ähnlich
k.A.
219107
ab € 36,18*
Ähnlich
k.A.
219137
ab € 46,00*
Ähnlich
k.A.
219112
ab € 21,35*
Ähnlich
k.A.
219113
ab € 25,89*
Ähnlich
H. Marahrens Sicherheits-, Industrie- u. Verkehrskennzeichnungen GmbH
AN100.00.304
ab € 4,58*
Ähnlich
H. Marahrens Sicherheits-, Industrie- u. Verkehrskennzeichnungen GmbH
FND175.00.304
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.