Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild "Richtungsangabe gerade", DIN, Aluminium, 150 x 150 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-219-118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     219118
EAN/GTIN:
     4061466026023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungsweg Richtungspfeil
rettungsweg richtungspfeil gerade
rettungsweg richtungspfeil
rettungsweg richtungspfeil alu
Rettungsschild "Richtungsangabe gerade", DIN 3864, Aluminium, LN, 150 x 150 mm, VE = 10 Stück
  • Rettungszeichen weisen auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungswege hin, die für die Rettung von Personen wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß ASR A1.3 und internationaler Norm ISO 3864 - für die Kombination mit einem entsprechenden Rettungszeichen (Richtungspfeile dürfen nur in Verbindung mit weiteren Zeichen eingesetzt werden)
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt - Somit sorgen sie mit extrem hoher Leuchtkraft für die sichere Leitung von Personen aus Gefahrenbereichen
  • unsere Rettungsschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
  • Version: Rettungsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Aluminium
  • Maße B x H [mm]: 150 x 150
  • Materialstärke [mm]: 0.5
  • Typ: Richtungsangabe gerade (nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen)
  • Piktogramm-Nummer: E005
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Rettungsweg Schild, Fluchtweg, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,15*
€ 50,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,61*
€ 49,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,72*
€ 46,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,32*
€ 44,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,27*
€ 43,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,15*
€ 35,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
219100
ab € 23,75*
Ähnlich
k.A.
219117
ab € 28,53*
Ähnlich
Marahrens
AN100.00.254
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.