Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild "Feuerlöscher", ISO, Folie, LN, 150 x 150 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-219-108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     219108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzschild "Feuerlöscher", ISO 7010, Folie, LN, SK, 150 x 150 mm, VE = 10 Stück
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN) und selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 150 x 150
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Feuerlöscher
  • Piktogramm-Nummer: F001
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlöscher, Feuerlöscher F001 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher 150x150, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher folie, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Brandschutz Schild, Fluchtweg, Feuerlöscher, Feuerlöschgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,14*
€ 33,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,71*
€ 32,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,29*
€ 31,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,29*
€ 30,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,38*
€ 29,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,22*
€ 24,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
285038
ab € 34,97*
Ähnlich
k.A.
219142
ab € 21,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.