Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild "Richtungsangabe schräg", DIN, Folie, 200 x 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-219-103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     219103
EAN/GTIN:
     4061466057270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg Richtungspfeil
rettungsweg richtungspfeil folie 20...
rettungsweg richtungspfeil
Rettungsschild "Richtungsangabe schräg", DIN 3864, Folie, LN, SK, 200 x 200 mm, VE = 10 Stück
  • Rettungszeichen weisen auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungswege hin, die für die Rettung von Personen wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß ASR A1.3 und internationaler Norm ISO 3864 - für die Kombination mit einem entsprechenden Rettungszeichen (Richtungspfeile dürfen nur in Verbindung mit weiteren Zeichen eingesetzt werden)
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt - Somit sorgen sie mit extrem hoher Leuchtkraft für die sichere Leitung von Personen aus Gefahrenbereichen
  • unsere Rettungsschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN) und selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Rettungsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 200 x 200
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Richtungsangabe schräg (nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen)
  • Piktogramm-Nummer: E006
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg richtungspfeil folie, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Rettungsweg Schild, Fluchtweg, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,85*
€ 47,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,08*
€ 46,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,41*
€ 43,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,97*
€ 41,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,00*
€ 40,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,45*
€ 33,86
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
219119
ab € 30,20*
Ähnlich
Marahrens
KN150.00.242
ab € 34,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.