Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzlampe 3715-ZO, LED, gelb, für Ex-Zone 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-217-952
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     217952
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
handlampe
Ex-LED Einsatzlampe 3715-ZO, gelb, für Ex-Zone 0
  • leistungsstarke Taschenlampen für ein robustes Umfeld
  • schlagfestes ABS-Gehäuse, wasserdicht
  • 4 Betriebsmodi, blendfreie Bodenausleuchtung
  • Batteriekapazitätsanzeige
  • Lichtstrahl mit 2 Helligkeitsstufen, inkl. Blinkmodus
  • inkl. stabilem Befestigungsclip
  • Hochleistungs-LED
  • unverlierbares Batteriefach
  • IP X4 Spritzwassergeschützt
  • ATEX Ex-Zulassung für Zone 0
Technische Daten:
  • Version: Taschenlampen
  • Leuchtmittel: LED
  • Leuchtdauer [h]: 8
  • Leuchtstärke (Lumen): 189
  • Schutzart IP: IPX4
  • Ex-Schutzklasse: EX II 1 D EX ia IIIC T 130° Da, Ex II 1 G EX ia IIC T4 Ga
  • Farbe: gelb
  • Werkstoff Gehäuse: ABS
  • Höhe außen [mm]: 70
  • Breite außen [mm]: 80
  • Tiefe außen [mm]: 70
  • Gewicht [kg]: 0,31
  • Batterie- / Akkutyp: 4 x AA
  • Leuchtweite [m]: 249
  • Batterie inkl.: nein
Weitere Informationen:
Länge Außen:
140 mm
Breite Außen:
80 mm
Tiefe Außen:
70 mm
Höhe Außen:
70 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,31 kg
Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, LED-Leuchten, Sicherheitsleuchten, Ex-Schutz-Leuchten, Ex-Schutz-Lampen, Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,86*
€ 293,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,87*
€ 291,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.