Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffbehälter SD 30 mit Schwingdeckel, 30 Liter, weißaluminium, Kopf gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-217-675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     217675
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffbehälter mit Schwingdeckel, 30 Liter, Korpus weißaluminium, Kopf gelb
  • leichtgängige, nach innen öffnende Schwingdeckel ermöglichen den Einwurf von Wertstoffen bzw. Abfällen ohne Berührung des Behälters
  • nicht brennbar - Brandschutzklasse A1
  • inkl. verzinkten Innenbehältern mit ergonomischen Klapp-Griffen
  • Flügeltür mit Magnetverschluss und Vierkantverriegelung
  • Oberteil mit Farbcodierung zur Wertstofftrennung
  • aus verzinktem Qualitätsstahlblech
  • dauerhafter Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung
  • GS-zertifiziert
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Volumen [l]: 30
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: weiß
  • Brandschutz: Selbstlöschend
  • Eigenschaften: Stationär
  • Länge außen [mm]: 300
  • Breite außen [mm]: 300
  • Höhe außen [mm]: 600
  • Sekundärfarbe: gelb
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 11
Weitere Informationen:
Länge Außen:
300 mm
Breite Außen:
300 mm
Höhe Außen:
600 mm
Volumen:
30 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner weiß, abfalltrenner, abfalltrennsystem 30 l, Schwingdeckeleimer, Schwingklappen-Eimer, Push-Mülleimer, Push-Abfalleimer, Schwingdeckel Eimer, Schwing-Abfallbehälter, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,15*
€ 353,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,17*
€ 351,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,88*
€ 334,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,27*
€ 319,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243869
ab € 58,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.