Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff - Kanister aus Polyethylen (PE), 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-211-363
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     211363
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister durchsichtig 10l
kunststoffkanister 10 l
Kunststoff - Kanister (PE) 10 l
  • zum Transportieren, Lagern, Ab- und Umfüllen
  • aus lebensmittelechtem und chemisch beständigem Polyethylen (PE)
  • extra große Einfüllöffnung (80 mm)
  • mit Be-/Entlüftungsventil und PE-Schaumdichtung im Deckel
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit
  • Volumen [l]: 10
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Deckeltyp: Schraubverschluss
  • Maße außen B x T x H [mm]: 170 x 280 x 270
  • Gewicht [kg]: 0,366
Weitere Informationen:
Breite Außen:
170 mm
Tiefe Außen:
280 mm
Höhe Außen:
270 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,366 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Kanister, Kanister aus Polythylen, Kanister aus Kunststoff, PE Kanister, Kanister 10 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
207202
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.