Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS Schild, Übersicht "GHS Ottokraftstoff", Folie, 210 x 148 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-094
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     210094
EAN/GTIN:
     4061466047202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichen
Etikett
Schild
GHS Schild, Übersicht "GHS Ottokraftstoff", Folie, selbstklebend, 210 x 148 mm, VE = 10 Stück
  • selbstklebende Folie, lichtecht und lange haltbar
  • für die Innen- und Außenanwendung geeignet
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version GHS: Ottokraftstoff
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 210 x 148
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
210 mm
Höhe Außen:
148 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,73*
€ 59,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,42*
€ 57,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,95*
€ 54,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,59*
€ 53,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,76*
€ 50,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,25*
€ 43,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
210089
ab € 17,39*
Ähnlich
k.A.
210090
ab € 32,00*
Ähnlich
k.A.
210091
ab € 36,08*
Ähnlich
k.A.
210092
ab € 17,38*
Ähnlich
k.A.
210093
ab € 31,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.