Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS Schild, Übersicht "GHS Ottokraftstoff", Folie, 148 x 105 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     210093
EAN/GTIN:
     4061466047196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichen
Etikett
Schild
GHS Schild, Übersicht "GHS Ottokraftstoff", Folie, selbstklebend, 148 x 105 mm, VE = 10 Stück
  • selbstklebende Folie, lichtecht und lange haltbar
  • für die Innen- und Außenanwendung geeignet
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version GHS: Ottokraftstoff
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 148 x 105
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
148 mm
Höhe Außen:
105 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,77*
€ 52,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,33*
€ 51,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,35*
€ 48,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,29*
€ 46,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,63*
€ 44,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,82*
€ 37,87
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
210089
ab € 17,39*
Ähnlich
k.A.
210090
ab € 32,00*
Ähnlich
k.A.
210091
ab € 36,08*
Ähnlich
k.A.
210092
ab € 17,38*
Ähnlich
k.A.
210094
ab € 36,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.