Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Bronze-Fassschlüssel, für Spundlöcher und als Deckelöffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     210011
EAN/GTIN:
     4055661031746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassdietrich
Fassschlüssel
Faß-Schlüssel
Faßspundschlüssel
Mehrzweck-Bronze-Fassschlüssel, für Spundlöcher und als Deckelöffner
  • leichtes Öffnen von Behälterdeckeln und Fass-Spundlöchern 3/4" und 2"
  • eine Funkenbildung ist ausgeschlossen
  • Mehrzweck-Fassöffner aus Bronze
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 380
  • Breite außen [mm]: 120
  • Höhe außen [mm]: 60
  • Werkstoff: Bronze
  • Gewicht [kg]: 1,25
Weitere Informationen:
Breite Außen:
120 mm
Tiefe Außen:
380 mm
Höhe Außen:
60 mm
Werkstoff:
Bronze
Gewicht:
1,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubkappen-öffner, Fassknacker, Fassöffner, fassöffner, Fasszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 263,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,03*
€ 308,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,09*
€ 297,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,62*
€ 289,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,82*
€ 256,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
210012
€ 85,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.