Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Reinigungspistole Wasser, EX, 1/2" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     210007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungspistole
reinigungspistole
Edelstahl-Reinigungspistole Wasser, EX, 1/2" IG, Sicherheitsbügel, für Ex-Schlauchaufroller
  • Wasserpistole aus Edelstahl, für die Schlauchaufroller EX-05 und EX-H
  • Gummiummantelt, schwarz, mit Sicherheitsbügel
  • Wasserstrahl regulierbar
  • TÜV-geprüft und geeignet für Ex-Zonen 1 und 2
  • Einsatzbereich: 50°C - 2,4 MPa (24 bar)
  • Schlauchanschluß über Gewindenippel (1/ 2 IG)
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Nennweite DN: 12.5
  • Arbeitsdruck max. (bar): 24
  • Gewicht [kg]: 0,7
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
0,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 764,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,46*
€ 1.026,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,44*
€ 981,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,73*
€ 940,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,71*
€ 926,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,29*
€ 909,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.