Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller EX-H05, o. Schlauch, für Ø 1/2" 25m Schlauch, Edelstahl, Atex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-209-995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209995
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller EX-H05, ohne Schlauch, für Ø 1/2" - 25m Schlauch, Edelstahl e-poliert, Atex
  • Ausführung ohne Schlauch, Nennweite 1/2"
  • Aufnahmefähigkeit von bis zu 25 m Schlauch
Technische Daten:
  • Ausstattung: ohne Schlauch
  • Einsatzbereich: Wasser/Luft
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Breite außen [mm]: 435
  • Tiefe außen [mm]: 732
  • Höhe außen [mm]: 555
  • Nennweite DN: 12.5
  • Arbeitsdruck max. (bar): 20
  • Gewicht [kg]: 26,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
435 mm
Tiefe Außen:
732 mm
Höhe Außen:
555 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
26,4 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 25m, schlauch trommel, Schlauchtrommeln, Automatik Schlauchaufroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.298,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.540,03*
€ 3.022,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.500,64*
€ 2.975,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.389,94*
€ 2.844,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.338,22*
€ 2.782,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.298,63*
€ 2.735,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
210007
ab € 767,58*
Zubehör
k.A.
210006
ab € 358,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.