Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller EX-H07, o. Schlauch, für Ø 3/4" 15m Schlauch, Edelstahl, Atex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-209-993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209993
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller EX-H07, ohne Schlauch, für Ø 3/4" - 15m Schlauch, Edelstahl e-poliert, Atex
  • Ausführung ohne Schlauch, geeignet für max. 15 m, 3/4"
Technische Daten:
  • Ausstattung: ohne Schlauch
  • Einsatzbereich: Wasser/Luft
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Breite außen [mm]: 435
  • Tiefe außen [mm]: 732
  • Höhe außen [mm]: 555
  • Nennweite DN: 19
  • Arbeitsdruck max. (bar): 20
  • Gewicht [kg]: 26,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
435 mm
Tiefe Außen:
732 mm
Höhe Außen:
555 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
26,4 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 15m, schlauch trommel, Schlauchtrommeln, Automatik Schlauchaufroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.219,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.447,62*
€ 2.912,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.409,32*
€ 2.867,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.300,74*
€ 2.737,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.249,51*
€ 2.676,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.219,29*
€ 2.640,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
210007
ab € 769,04*
Zubehör
k.A.
210006
ab € 355,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.