Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller EX-05, o. Schlauch, für Ø 1/2" - 15m Schlauch, Edelstahl, Atex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-209-988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209988
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller EX-05, ohne Schlauch, für Ø 1/2" - 15m Schlauch, Edelstahl, Atex
  • Ausführung ohne Schlauch, geeignet für max. 15 m, 1/2"
Technische Daten:
  • Ausstattung: ohne Schlauch
  • Einsatzbereich: Wasser/Luft
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Breite außen [mm]: 200
  • Tiefe außen [mm]: 476
  • Höhe außen [mm]: 485
  • Nennweite DN: 12.5
  • Arbeitsdruck max. (bar): 20
  • Gewicht [kg]: 13
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
476 mm
Höhe Außen:
485 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 15m, schlauch trommel, Schlauchtrommeln, Automatik Schlauchaufroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.528,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.735,08*
€ 2.064,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.706,59*
€ 2.030,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.617,98*
€ 1.925,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,58*
€ 1.870,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.528,28*
€ 1.818,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
210007
ab € 770,15*
Zubehör
k.A.
210005
ab € 192,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.