Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Fettpresse HP4-D, Stahl, für 400 g Patronen, mit Düsenrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-207-981
Hersteller:
     Samoa
Herst.-Nr.:
     207981
EAN/GTIN:
     4024937015315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettpresse
Fettpressenzubehör
fettpresse
Einhand-Fettpresse HP4-D, Stahl, für 400 g Patronen, mit 4-Backen-Mundstück und Düsenrohr
  • Hand-Fettpresse mit 4-Backen-Profi-Mundstück
  • Profi-Technik für Fett - überall, wo kritische Schmierstellen schwer erreichbar sind
  • aus Präzisionsstahl
  • Anschlussgewinde R = G 1/8"
  • schnell befüllbar mit 400 g Fettpatronen (DIN 1284), s. Zubehör
  • Inhalt 500 ccm / 400 g
  • mit Düsenrohr
Technische Daten:
  • Antrieb: manuell
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff Dichtung: NBR
  • Gewicht [kg]: 1,4
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Abschmiergeräte, Schmiergeräte, Hand-Fettpresse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,43*
€ 49,83*
8 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 48,71*
€ 62,80*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samoa
207989
ab € 72,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.