Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS Schild, Text "Gefahr", Folie, 26 x 9 mm, 10 x 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-193-060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     193060
EAN/GTIN:
     4061466031478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Signalwörter
Signalwörter Achtung/Gefahr
ghs signalwörter
GHS Schild, Text "Gefahr", Folie, selbstklebend, 26 x 9 mm, VE = 10 Bogen à 12 Stück
  • Zusatzzeichen - zum Kombinieren mit den GHS Gefahren-Symbolen
  • selbstklebende Folie, lichtecht und lange haltbar
  • für die Innen- und Außenanwendung geeignet
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version GHS: GHS-Zusatzzeichen
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 26 x 9
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Bogen
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
26 mm
Höhe Außen:
9 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Warnschilder, Schild, Kennzeichnung, GHS Zusatzzeichen, GHS Schild, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,903* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,79*
€ 77,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,72*
€ 75,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,38*
€ 73,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,00*
€ 70,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,59*
€ 66,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,03*
€ 58,35
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
190601
ab € 28,26*
Ähnlich
k.A.
190600
ab € 53,17*
Ähnlich
k.A.
193062
ab € 48,67*
Ähnlich
k.A.
190599
ab € 52,96*
Ähnlich
k.A.
193063
ab € 42,73*
Ähnlich
k.A.
190604
ab € 28,46*
Ähnlich
k.A.
190603
ab € 53,06*
Ähnlich
k.A.
190602
ab € 53,06*
Ähnlich
k.A.
193061
ab € 42,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.