Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

GHS 07 Schild, Symbol "Ausrufezeichen", Folie, 105 x 105 mm, Einzeletikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GHS 07 Schild, Symbol "Ausrufezeichen", Folie, 105 x 105 mm, Einzeletikett
GHS 07 Schild, Symbol "Ausrufezeichen", Folie, 105 x 105 mm, Einzeletikett
Artikel-Nr.:
     420BLB-193-050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     193050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrensymbol 07
GHS 07
GHS07

Produktbeschreibung:
GHS 07 Schild, Symbol Ausrufezeichen, Folie 105 x 105mm, Einzeletikett, Gefahrensymbol GHS 07 - Ausrufezeichen. Aufkleber zur Kennzeichnung bei akuter Toxizität (Verschlucken, Hautkontakt oder Inhalieren), Reizung von Haut- und Augen, Sensibilisierung der Haut, Atemwegsreizung oder narkotischer Wirkung bei einmaliger Exposition, entspricht der neuen GHS-Verordnung, Lieferform: Einzeletikett, aus PVC-Folie, selbstklebend, zum kurz-, mittel- und langfristigen Gebrauch, ablösbar oder permanent haftend, für den Innen- und Außenbereich. Kombinierbar mit optional erhältlichen Signalwörtern, Material: PVC Folie, Maße B x H: 105 x 105 mm.

Weitere Informationen:
Ausstattung:
Einzeletikett
Typ:
GHS 07 - Ausrufezeichen
Breite außen mm:
105
Höhe außen mm:
105
Werkstoff:
Folie
Ex-Schutz-Version:
Nein
Größe:
105 x 105 mm
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: GHS Symbole, Gefahrensymbole, Sicherheitssymbole, Gefahrgutsymbole, Gefahrstoff-Etiketten, Gefahrstoffsymbole, Warnschilder, Sicherheitsschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
190601
ab € 3,06*
Zubehör
k.A.
190604
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG