Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS 04 Schild, Symbol "Gasflasche", Folie, 52 x 52 mm, 10 x 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-193-042
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     193042
EAN/GTIN:
     4061466031096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 04
GHS04
Gefahrensymbol 04
ghs04
GHS 04 Schild, Symbol "Gasflasche", Folie, selbstklebend, 52 x 52 mm, VE = 10 Bogen à 6 Stück
  • Gefahrstoffkennzeichen nach GHS (Globally Harmonised System) weisen auf auffällig ätzende, giftige oder explosionsgefährliche Chemikalien hin
  • seit 2015 ist die Kenntlichmachung dieser Chemikalien und Gemische mit Hilfe der Gefahrstoffkennzeichen obligatorisch
  • durch die selbstklebende PVC-Folie ist die Kennzeichnung einfach anzubringen
  • lichtecht und lange haltbar
  • für die Innen- und Außenanwendung geeignet
  • alle neun Piktogramme finden Sie bei uns in verschiedenen Größen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version GHS: GHS 04 - komprimierte Gase
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 52 x 52
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Bogen
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
52 mm
Höhe Außen:
52 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Warnschilder, Schild, Kennzeichnung, GHS Symbol, Gefahrstoffsymbol, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,22*
€ 71,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,68*
€ 71,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,21*
€ 68,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,42*
€ 65,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,28*
€ 62,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,34*
€ 53,95
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marahrens
193063
ab € 42,89*
Zubehör
Marahrens
193061
ab € 42,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.