Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS 01 Schild, Symbol "Explodierende Bombe", Folie, 105 x 105 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-193-034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     193034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 01
GHS01
Gefahrensymbol 01
ghs 01
GHS 01 Schild, Symbol "Explodierende Bombe", Folie, selbstklebend, 105 x 105 mm, VE = 10 Stück
  • Gefahrstoffkennzeichen nach GHS (Globally Harmonised System) weisen auf auffällig ätzende, giftige oder explosionsgefährliche Chemikalien hin
  • seit 2015 ist die Kenntlichmachung dieser Chemikalien und Gemische mit Hilfe der Gefahrstoffkennzeichen obligatorisch
  • durch die selbstklebende PVC-Folie ist die Kennzeichnung einfach anzubringen
  • lichtecht und lange haltbar
  • für die Innen- und Außenanwendung geeignet
  • alle neun Piktogramme finden Sie bei uns in verschiedenen Größen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version GHS: GHS 01 - explosiv
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 105 x 105
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
105 mm
Höhe Außen:
105 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Warnschilder, Schild, Kennzeichnung, GHS Symbol, Gefahrstoffsymbol, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,743* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,85*
€ 28,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,67*
€ 28,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,69*
€ 27,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,97*
€ 26,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,42*
€ 25,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,43*
€ 20,74
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
190601
ab € 28,31*
Zubehör
k.A.
190604
ab € 28,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.